SATI ITALIA SPA - SAT2230206 STAFFA A PLAFONE STP- B 300 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8032887039080
Artikelnummer
SAT2230206
Herstellernummer
2230206
Hersteller
SAT
Staffa a plafone - STP. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Idoneo per canali e passerelle base 300 mm. Dimensioni: lunghezza 326 mm, larghezza 40 mm, altezza 81 mm. Per fissaggio a plafone fori ø 11 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffa STS.