SATI ITALIA SPA - SAT2230203 STAFFA A PLAFONE STP- B 100 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8032887039059
Artikelnummer
SAT2230203
Herstellernummer
2230203
Hersteller
SAT
Staffa a plafone - STP. In acciaio zincato e verniciatura a polvere epossipoliestere termoindurente autoestinguente di colore Grigio RAL 7035. Idoneo per canali e passerelle base 100 mm. Dimensioni: lunghezza 126 mm, larghezza 40 mm, altezza 81 mm. Per fissaggio a plafone fori ø 11 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffa STS.