SATI ITALIA SPA - SAT2230051 SUPPORTO SEMPLICE SSM - VG - 2230051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Klemmkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032887038991
Artikelnummer
SAT2230051
Herstellernummer
2230051
Hersteller
SAT
Geeignet für:
C-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


