SATI ITALIA SPA - SAT2130307 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B400 VB - 2130307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 120 mm
Ausführung - Deckenbügel
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887038762
Artikelnummer
SAT2130307
Herstellernummer
2130307
Hersteller
SAT
Länge:
40 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
120 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
blau


