Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2130254 Staffa tubolare STT- B 150 VB - 2130254

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2130254 Staffa tubolare STT- B 150 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 81 mm

  • Durchmesser - 20 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

Packung

  • 20 ST

EAN

8032887038670

Artikelnummer

SAT2130254

Herstellernummer

2130254

Hersteller

SAT

Länge:

40 mm

Breite:

150 mm

Höhe:

81 mm

Durchmesser:

20 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt

Farbe:

blau

Staffa per tubo diametro 20 mm, utilizzata per installazioni a soffitto con tuno per sospensione e supporto tubolare a plafone.