SATI ITALIA SPA - SAT2130208 STAFFA A PLAFONE STP- B 500 VB - 2130208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 81 mm
Ausführung - Deckenbügel
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887038632
Artikelnummer
SAT2130208
Herstellernummer
2130208
Hersteller
SAT
Länge:
40 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
81 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
blau


