SATI ITALIA SPA - SAT2130205 STAFFA A PLAFONE STP- B 200 VB - 2130205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Breite - 200 mm
Höhe - 81 mm
Ausführung - Deckenbügel
Scharnierend - nein
Packung
20 ST
EAN
8032887038601
Artikelnummer
SAT2130205
Herstellernummer
2130205
Hersteller
SAT
Länge:
40 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
81 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
mit Rostschutzlack (Mennige) behandelt
Farbe:
blau


