Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2030351 DISTANZIATORE PER PROF. DPL ZS - 2030351

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2030351 DISTANZIATORE PER PROF. DPL ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 72 mm

  • Plattenhöhe - 80 mm

  • Ausführung - horizontal/vertikal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887042073

Artikelnummer

SAT2030351

Herstellernummer

2030351

Hersteller

SAT

Plattenbreite:

72 mm

Plattenhöhe:

80 mm

Ausführung:

horizontal/vertikal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Distaziale per profilati, da utilizzare per sospensioni doppie.