SATI ITALIA SPA - SAT2030304 STAFFA DI SOSTEGNO STS-B150 ZS - 2030304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Länge - 40 mm
Ausführung - Deckenbügel
Höhe - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032887207649
Artikelnummer
SAT2030304
Herstellernummer
2030304
Hersteller
SAT
Breite:
150 mm
Länge:
40 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Höhe:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige


