Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2030251 Staffa tubolare STT- B 50 ZS - 2030251

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2030251 Staffa tubolare STT- B 50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 81 mm

  • Durchmesser - 20 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

Packung

  • 20 ST

EAN

8032887007553

Artikelnummer

SAT2030251

Herstellernummer

2030251

Hersteller

SAT

Länge:

40 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

81 mm

Durchmesser:

20 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Staffa per tubo diametro 20 mm, utilizzata per installazioni a soffitto con tuno per sospensione e supporto tubolare a plafone.