Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2030206 STAFFA A PLAFONE STP- B 300 ZS - 2030206

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2030206 STAFFA A PLAFONE STP- B 300 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 81 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Scharnierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887207540

Artikelnummer

SAT2030206

Herstellernummer

2030206

Hersteller

SAT

Länge:

40 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

81 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Staffa a plafone - STP. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per canali e passerelle base 300 mm. Dimensioni: lunghezza 326 mm, larghezza 40 mm, altezza 81 mm. Per fissaggio a plafone fori ø 11 mm. Per sospensioni tramite bandelle BA e staffa STS.