SATI ITALIA SPA - SAT2030204 STAFFA A PLAFONE STP- B 150 ZS - 2030204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Breite - 150 mm
Höhe - 81 mm
Ausführung - Deckenbügel
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887207526
Artikelnummer
SAT2030204
Herstellernummer
2030204
Hersteller
SAT
Länge:
40 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
81 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige


