SATI ITALIA SPA - SAT2030151 SUPPORTO TUB. A PLAF. SST - ZS - 2030151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 65 mm
Breite - 130 mm
Höhe - 65 mm
Durchmesser - 20 mm
Ausführung - Deckenbügel
Packung
20 ST
EAN
8032887007485
Artikelnummer
SAT2030151
Herstellernummer
2030151
Hersteller
SAT
Länge:
65 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
20 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige


