SATI ITALIA SPA - SAT2030070 SUPPORTO SOFFITTO M/L SP 2,5 ZS - 2030070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Klemmkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032887060329
Artikelnummer
SAT2030070
Herstellernummer
2030070
Hersteller
SAT
Geeignet für:
C-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Klemmkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


