Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2030052 SUPPORTO SEMPLICE SSML - ZF - 2030052

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2030052 SUPPORTO SEMPLICE SSML - ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887239831

Artikelnummer

SAT2030052

Herstellernummer

2030052

Hersteller

SAT

Geeignet für:

U-Profil

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Supporto semplice - SSML. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni piastra: base 140 mm, larghezza 140 mm, spessore 2,5 mm, asole 13 x 22 mm. Dimensioni piede ad "U": lunghezza 240 mm, base 41 mm, larghezza 21 mm, spessore 2 mm, asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm. Per mensole ML - MP e viti testa ad ancora VTA.