Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2030023 PUNTALE PLASTICA PROFILO 50X40 - 2030023

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2030023 PUNTALE PLASTICA PROFILO 50X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Endkappe

  • Länge - 50 mm

  • Breite - 40 mm

  • Tiefe - 17 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8032887065492

Artikelnummer

SAT2030023

Herstellernummer

2030023

Hersteller

SAT

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Endkappe

Länge:

50 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

17 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Tappo in plastica per profilati di sospensione, grarantisce una protezione contro gli urti accidentali.