Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2020354 MANICOTTO DI PROLUN. MA-M12 ZE - 2020354

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2020354 MANICOTTO DI PROLUN. MA-M12 ZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Farbe - grau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8032887007478

Artikelnummer

SAT2020354

Herstellernummer

2020354

Hersteller

SAT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Manicotto di giunzione, filettatura M12x40.