SATI ITALIA SPA - SAT2020204 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X41 SP 1,5 PRM-ZS - 2020204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Schlitzbreite - 22 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
3 M
EAN
8032887065812
Artikelnummer
SAT2020204
Herstellernummer
2020204
Hersteller
SAT
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
22 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
14 µm
Gewicht:
5.8 kg


