Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT2020155 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 SP 2,5 PRL-ZS - 2020155

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT2020155 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 SP 2,5 PRL-ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Schlitzbreite - 12.5 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8032887065928

Artikelnummer

SAT2020155

Herstellernummer

2020155

Hersteller

SAT

Länge:

3000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Schlitzbreite:

12.5 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

12.5 mm

Mit Zahnung:

ja

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

12 µm

Profilato per sospensione asolato 41x21. Adatto per mensole da fissare con viti con testa ad ancora M10x30 e dadi. Adatto per supporti. Prolungabile tramite un giunto da 140 mm. Asola 12,5x25 mm, passo 50 mm.