SATI ITALIA SPA - SAT2020154 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 SP 1,5 PRL-ZS - 2020154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
3 M
EAN
8032887065843
Artikelnummer
SAT2020154
Herstellernummer
2020154
Hersteller
SAT
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
22 mm
Gewicht:
4.1 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
14 µm


