SATI ITALIA SPA - SAT2020152 PROFIL.SOSP.ASOL. 41X21 PRL-ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
3 M
EAN
8032887009953
Artikelnummer
SAT2020152
Herstellernummer
2020152
Hersteller
SAT
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Abbrechbar:
nein