SATI ITALIA SPA - SAT2010202 MENSOLA DOPPIA 200-200 SP 2 ZS - 2010202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032887060305
Artikelnummer
SAT2010202
Herstellernummer
2010202
Hersteller
SAT
Länge:
400 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Breite:
37 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
600 N


