SATI ITALIA SPA - SAT2010052 MENSOLA ML - B 500 ZS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 535 mm
Breite - 34 mm
Höhe - 250 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
10 ST
EAN
8032887004149
Artikelnummer
SAT2010052
Herstellernummer
2010052
Hersteller
SAT
Länge
535 mm
Breite
34 mm
Höhe
250 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite
500...500 mm
Ausführung
Wand- und Stielausleger
Winkel
90...90 °
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
bandverzinkt
Mensola con sistema anticaduta - ML. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Idoneo per canali e passerelle base 500 mm. Braccio orizzontale con asole 25 x 7 mm per il fissaggio della canalizzazione. Asta verticale: base 34 mm, larghezza 25 mm, altezza 250 mm;asole 11 x 20 mm e fori laterali Ø 9 mm, con interassi 50 mm. Per fissaggio a parete o su profilati tramite i fori (con viti M8 x 50) o le asole.