SATI ITALIA SPA - SAT1750484 S5 COP.CURVA DIS.45 B150X50ZF - 1750484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Packung
8 ST
EAN
8032887037406
Artikelnummer
SAT1750484
Herstellernummer
1750484
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


