Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1743904 S5 KIT - IP 44 200X80 ZF - 1743904

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1743904 S5 KIT - IP 44 200X80 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887047313

Artikelnummer

SAT1743904

Herstellernummer

1743904

Hersteller

SAT

Breite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

S5 Kit fascia IP 44. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 225 mm, altezza 100 mm. Forniti completi di gomma espansa autoestinguente, resistente all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e chimici, adatta pertemperature -45° C +120° C. Si monta a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Montare in precedenza i coprigiunti per base, in corrispondenza solo delle giunzioni tra estremità “maschio-maschio”. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.