Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1740984 S5 RIDUZ. C 200 - 150 H 50 ZF - 1740984

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1740984 S5 RIDUZ. C 200 - 150 H 50 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8032887033118

Artikelnummer

SAT1740984

Herstellernummer

1740984

Hersteller

SAT

S5 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 200 mm, base misura piccola 150 mm, altezza 50 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.