Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1740962 S5 RIDUZ. A Z DI 100 H50 ZF - 1740962

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887059972

Artikelnummer

SAT1740962

Herstellernummer

1740962

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Elemento di riduzione pieghevole per la serie S5. Progettato per creare riduzioni di ogni tipo (centrali, destre e sinistre). Il campo di riduzione coperto da questi accessori va da 100 a 300 mm.