SATI ITALIA SPA - SAT1740458 S5 DERIVAZ. LAT. DL 500X50 ZF - 1740458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 150 mm
Farbe - sonstige
Packung
2 ST
EAN
8032887032708
Artikelnummer
SAT1740458
Herstellernummer
1740458
Hersteller
SAT
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
150 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


