SATI ITALIA SPA - SAT1740355 S5 DERIVAZ. PIANA T 300X80 ZF - 1740355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 120 mm
Packung
6 ST
EAN
8032887032531
Artikelnummer
SAT1740355
Herstellernummer
1740355
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
120 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Farbe:
sonstige


