SATI ITALIA SPA - SAT1675000 PROFILATO AP L.3000 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 45 mm
Höhe - 12 mm
Packung
3 M
EAN
8032887045760
Artikelnummer
SAT1675000
Herstellernummer
1675000
Hersteller
SAT
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
45 mm
Höhe:
12 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
7 mm
Abbrechbar:
nein
Profilato AP. Acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 45 mm, altezza 12 mm, lunhgezza 3000 mm. Asole 7 x 25 mm con interasse 50 mm. Permette la sospensione della passerella a filo tramite la staffa K 6/101 e gaffa K 109.