SATI ITALIA SPA - SAT1671053 S2 PASSERELLA FILO 200X105 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 105 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
8032887059903
Artikelnummer
SAT1671053
Herstellernummer
1671053
Hersteller
SAT
Breite:
200 mm
Höhe:
105 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 200 mm, altezza 105 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.