SATI ITALIA SPA - SAT1671037 S2 PASSER.FILO 600X75 IX - 1671037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 600 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Arbeitslänge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
8032887059873
Artikelnummer
SAT1671037
Herstellernummer
1671037
Hersteller
SAT
Profilform:
U-Form
Breite:
600 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4.8 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4.8 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
3.338 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
450 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
250 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
175 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
125 N/m


