Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1671023 S2 PASSERELLA FILO 200X35 IX - 1671023

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.799 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032887059781

Artikelnummer

SAT1671023

Herstellernummer

1671023

Hersteller

SAT

Breite:

200 mm

Höhe:

35 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Art der Verbindung:

geschraubt

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

0.761 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Conforme alla norma CEI EN 61537. Maglia di base 100x50 mm in barre da 3m aletta esterna 35mm.