SATI ITALIA SPA - SAT1671004 S2 PASSERELLA FILO 300X55 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Höhe - 55 mm
Profilform - C-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
EAN
8032887059729
Artikelnummer
SAT1671004
Herstellernummer
1671004
Hersteller
SAT
Breite:
300 mm
Höhe:
55 mm
Profilform:
C-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato inossidabile austenitico AISI 304. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 300 mm, altezza 55 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.