Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1670627 PROFILO INCASTRO B600-IX - 1670627

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Profilform - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887059682

Artikelnummer

SAT1670627

Herstellernummer

1670627

Hersteller

SAT

Länge:

600 mm

Profilform:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Breite:

56 mm

Höhe:

20 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

9 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

9 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilo adatto per il fissaggio rapido della passerella a filo Serie S2.