SATI ITALIA SPA - SAT1670626 PROFILO INCASTRO B500-IX - 1670626

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Breite - 56 mm
Höhe - 20 mm
Schlitzbreite - 9 mm
Materialstärke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8032887059675
Artikelnummer
SAT1670626
Herstellernummer
1670626
Hersteller
SAT
Länge:
500 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
20 mm
Schlitzbreite:
9 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
sonstige
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


