Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1670625 PROFILO INCASTRO B400-IX - 1670625

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1670625 PROFILO INCASTRO B400-IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 56 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Schlitzbreite - 9 mm

  • Materialstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887059668

Artikelnummer

SAT1670625

Herstellernummer

1670625

Hersteller

SAT

Länge:

400 mm

Breite:

56 mm

Höhe:

20 mm

Schlitzbreite:

9 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

sonstige

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

9 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Profilo omega ad incastro. In zincato inossidabile austenitico AISI 304. Dimensioni: base 52 mm, altezza 20 mm, spessore 2 mm. Idoneo per passerelle base 400 mm. Permette il fissaggio degli elementi rettilieni a pavimento, a parete o sospesi tramite barre filettate.