SATI ITALIA SPA - SAT1670623 PROFILO INCASTRO B200-IX - 1670623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Profilform - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Packung
1 ST
EAN
8032887059644
Artikelnummer
SAT1670623
Herstellernummer
1670623
Hersteller
SAT
Länge:
200 mm
Profilform:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Breite:
56 mm
Höhe:
20 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
9 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
9 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


