Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1670352 S2 MORS.FISSAG.PARETE K12 IX - 1670352

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1670352 S2 MORS.FISSAG.PARETE K12 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

8032887045708

Artikelnummer

SAT1670352

Herstellernummer

1670352

Hersteller

SAT

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Staffa di fissaggio a parete K12. In acciaio inossidabile austenitico AISI 304. Per montaggio della passerella H 55 (massima larghezza 200 mm) direttamente sulla parete. Per il montaggio delle scatole di derivazione sulla passerella.