SATI ITALIA SPA - SAT1670251 S2 GAFFA DI SOSPENS.K109/50 IX - 1670251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Breite - 90 mm
Höhe - 90 mm
Ausführung - Deckenbügel
Scharnierend - nein
Packung
25 ST
EAN
8032887245788
Artikelnummer
SAT1670251
Herstellernummer
1670251
Hersteller
SAT
Länge:
30 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige


