SATI ITALIA SPA - SAT1670201 S2 STAFFA A SOFFITTO K6 IX - 1670201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Deckenbügel
Scharnierend - nein
Packung
40 ST
EAN
8032887045739
Artikelnummer
SAT1670201
Herstellernummer
1670201
Hersteller
SAT
Länge:
30 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige


