Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1665000 PROFILATO AP L. 3000 MM ZS - 1665000

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1665000 PROFILATO AP L. 3000 MM ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Schlitzbreite - 7 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8032887045746

Artikelnummer

SAT1665000

Herstellernummer

1665000

Hersteller

SAT

Länge:

3000 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

12 mm

Schlitzbreite:

7 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

7 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Schichtdicke Oberflächenschutz:

14 µm

Gewicht:

0.9 kg

Profilato AP. In acciaio zincato Sendzimir. Dimensioni: base 45 mm, altezza 12 mm, lunhgezza 3000 mm. Asole 7 x 25 mm con interasse 50 mm. Permette la sospensione della passerella a filo tramite la staffa K 6/101 e gaffa K 109.