SATI ITALIA SPA - SAT1663101 STAFFA A SOFFITTO K6/101 ZS - 1663101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Deckenbügel
Scharnierend - nein
Packung
40 ST
EAN
8032887045715
Artikelnummer
SAT1663101
Herstellernummer
1663101
Hersteller
SAT
Länge:
30 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige


