Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1661510 MENSOLA RAPIDA AWG 510 MM FT - 1661510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 550 mm

  • Höhe - 130 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 15 ST

EAN

8032887046019

Artikelnummer

SAT1661510

Herstellernummer

1661510

Hersteller

SAT

Länge:

550 mm

Höhe:

130 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...500 mm

Breite:

41 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

910 N

Mensola rivettata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo.