SATI ITALIA SPA - SAT1661410 MENSOLA RAPIDA AWG 410 MM FT - 1661410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 450 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032887246006
Artikelnummer
SAT1661410
Herstellernummer
1661410
Hersteller
SAT
Länge:
450 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1040 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


