SATI ITALIA SPA - SAT1661310 MENSOLA RAPIDA AWG 310 MM FT - 1661310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 350 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032887245993
Artikelnummer
SAT1661310
Herstellernummer
1661310
Hersteller
SAT
Länge:
350 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
450 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


