Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1661160 MENSOLA RAPIDA AWG 160 MM FT - 1661160

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1661160 MENSOLA RAPIDA AWG 160 MM FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 115 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032887045975

Artikelnummer

SAT1661160

Herstellernummer

1661160

Hersteller

SAT

Länge:

200 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

115 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

910 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mensola rapida AWG. In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Dimensione braccio orizzontale: base 41 mm, altezza 21 mm; Dimensione piastra: base 50 mm, altezza 115 mm, spessore 6 mm, asole 13,5 x 22 mm. Idoneo per passerelle base 150 mm.