SATI ITALIA SPA - SAT1661110 MENSOLA RAPIDA AWG 110 MM FT - 1661110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032887245962
Artikelnummer
SAT1661110
Herstellernummer
1661110
Hersteller
SAT
Länge:
150 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


