SATI ITALIA SPA - SAT1645000 PROFILATO APL.3000 ZF - 1645000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 12 mm
Schlitzbreite - 7 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
3 M
EAN
8032887045753
Artikelnummer
SAT1645000
Herstellernummer
1645000
Hersteller
SAT
Länge:
3000 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
12 mm
Schlitzbreite:
7 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
50 µm
Gewicht:
1.4 kg


