Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1641030 S2 PASSER.FILO 75X75 ZF - 1641030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Profilform - U-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.799 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032887059378

Artikelnummer

SAT1641030

Herstellernummer

1641030

Hersteller

SAT

Breite:

80 mm

Höhe:

75 mm

Profilform:

U-Form

Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Integrierte Trennwand:

ohne

Farbe:

Zink

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Art der Verbindung:

geschraubt

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Gewicht:

0.767 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

3.8 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

3.8 mm

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

350 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

200 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

125 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

100 N/m

Conforme alla norma CEI EN 61537. Maglia di base 100x50 mm in barre da 3m. Altezza esterna 75 mm.